Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 10X310mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss - 301040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 10 mm
Kuttelengde - 250 mm
Festesystem - SDS-plus
Spisvinkel - 180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600023314
Elnummer
8825331
Leverandørens varenummer
301040
Typebeskrivelse
8825331
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
10 mm
Kuttelengde:
250 mm
Festesystem:
SDS-plus
Spisvinkel:
180 °
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
310 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei