Utgått

Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 10X460mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss - 301053

KopierKopier
Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 10X460mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 10 mm

  • Kuttelengde - 400 mm

  • Festesystem - SDS-plus

  • Spisvinkel - 180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600023420

Elnummer

8825347

Leverandørens varenummer

301053

Typebeskrivelse

8825347

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

10 mm

Kuttelengde:

400 mm

Festesystem:

SDS-plus

Spisvinkel:

180 °

Egnet for treverk:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

13 mm

Total lengde:

460 mm

Tange med flat ende:

nei

Med senterbor:

nei

Dobbelsidet borkrone:

nei

Hammerbor TWISTER SDS-plus 10X460mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss