Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 25X310mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss - 301049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 25 mm
Kuttelengde - 250 mm
Festesystem - SDS-plus
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600023116
Elnummer
8825366
Leverandørens varenummer
301049
Typebeskrivelse
8825366
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
25 mm
Kuttelengde:
250 mm
Festesystem:
SDS-plus
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
310 mm
Med senterbor:
nei


