Diager - Hammerbor TWISTER SDS-plus 26X460mm med standard to-skjærs selvsentrerende hardmetallspiss - 301062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 26 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - SDS-plus
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600164802
Elnummer
8825375
Leverandørens varenummer
301062
Typebeskrivelse
8825375
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
26 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
SDS-plus
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
460 mm
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Dobbelsidet borkrone:
nei