Diager - Hammerbor ULTIMAX SDS-max 22X340mm med tre hardmetallskjær og selvsentrerende spiss - 301206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 22 mm
Kuttelengde - 200 mm
Festesystem - SDS-max
Spisvinkel - 180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600004887
Elnummer
8825503
Leverandørens varenummer
301206
Typebeskrivelse
8825503
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
22 mm
Kuttelengde:
200 mm
Festesystem:
SDS-max
Spisvinkel:
180 °
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
19 mm
Total lengde:
340 mm
Med senterbor:
nei


