Diager - Hammerbor ULTIMAX SDS-max 32X540mm med tre hardmetallskjær og selvsentrerende spiss - 301221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 32 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - SDS-max
Egnet for treverk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600005235
Elnummer
8825512
Leverandørens varenummer
301221
Typebeskrivelse
8825512
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
32 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
SDS-max
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
19 mm
Total lengde:
540 mm
Med senterbor:
nei