Diager - Hammerbor ULTIMAX SDS-max 36X540mm med tre hardmetallskjær og selvsentrerende spiss - 301222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 36 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - SDS-max
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600005259
Elnummer
8825513
Leverandørens varenummer
301222
Typebeskrivelse
8825513
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
36 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
SDS-max
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
19 mm
Total lengde:
540 mm
Med senterbor:
nei