Utgått

Diager - Hammerbor ULTIMAX SDS-max 36X690mm med tre hardmetallskjær og selvsentrerende spiss - 301232

KopierKopier
Diager - Hammerbor ULTIMAX SDS-max 36X690mm med tre hardmetallskjær og selvsentrerende spiss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 36 mm

  • Kuttelengde - 550 mm

  • Festesystem - SDS-max

  • Type låsefunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600005457

Elnummer

8825520

Leverandørens varenummer

301232

Typebeskrivelse

8825520

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

36 mm

Kuttelengde:

550 mm

Festesystem:

SDS-max

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

19 mm

Total lengde:

690 mm

Med senterbor:

nei

Hammerbor ULTIMAX SDS-max 36X690mm med tre hardmetallskjær og selvsentrerende spiss