Diager - Hulmeisel SDS-max 26x300mm - 301314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hulmeisel
Meiselbredde - 26 mm
Total lengde - 300 mm
Verktøyfesting - SDS-max
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600063693
Elnummer
8825554
Leverandørens varenummer
301314
Typebeskrivelse
8825554
Modell / utførelse:
Hulmeisel
Meiselbredde:
26 mm
Total lengde:
300 mm
Verktøyfesting:
SDS-max
Hulmeisel SDS-max 26x300mm


