Diager - Murbor OPTIMA 10x120mm med rett tange og stjerneformet selvsentrerende hardmetallskjær. - 301384
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 10 mm
Kuttelengde - 80 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 130 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600153028
Elnummer
8825582
Leverandørens varenummer
301384
Typebeskrivelse
MURBOR 10MM MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
10 mm
Kuttelengde:
80 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
130 °
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
10 mm
Total lengde:
120 mm
Med senterbor:
nei