Diager - Murbor OPTIMA 12x150mm med rett tange og stjerneformet selvsentrerende hardmetallskjær. - 301385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - Ja
Diameter bor - 12 mm
Kuttelengde - 110 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 130 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3336600153035
Elnummer
8825583
Leverandørens varenummer
301385
Typebeskrivelse
MURBOR 12MM MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
Ja
Diameter bor:
12 mm
Kuttelengde:
110 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
130 °
Egnet for treverk:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Egnet for støpejern:
nei
Egnet for stein:
Ja
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
12 mm
Total lengde:
150 mm
Med senterbor:
nei