Utgått

Diager - Murbor OPTIMA 6,5x100mm med rett tange og stjerneformet selvsentrerende hardmetallskjær. - 301382

KopierKopier
Diager - Murbor OPTIMA 6,5x100mm med rett tange og stjerneformet selvsentrerende hardmetallskjær.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - Ja

  • Diameter bor - 6,5 mm

  • Kuttelengde - 60 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Spisvinkel - 130 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600153998

Elnummer

8825580

Leverandørens varenummer

301382

Typebeskrivelse

MURBOR 6,5MM MED TRE SKJÆREKANTER

Egnet for betong:

Ja

Diameter bor:

6,5 mm

Kuttelengde:

60 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Spisvinkel:

130 °

Type låsefunksjon:

nei

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

Ja

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

6,5 mm

Total lengde:

100 mm

Med senterbor:

nei

MURBOR 6,5MM MED TRE SKJÆREKANTER