Utgått

Diager - Spissmeisel SDS-plus 250mm med spiralformet spiss. - 301300

KopierKopier
Diager - Spissmeisel SDS-plus 250mm med spiralformet spiss.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Spissmeisel

  • Meiselbredde - 12 mm

  • Total lengde - 250 mm

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600022171

Elnummer

8825540

Leverandørens varenummer

301300

Typebeskrivelse

8825540

Modell / utførelse:

Spissmeisel

Meiselbredde:

12 mm

Total lengde:

250 mm

Verktøyfesting:

SDS-plus

Spissmeisel SDS-plus 250mm med varmebehandlet spiralformet spiss som forhindrer fastkiling.