Diager - Trebor 10X133mm med 3 skjærepunkter og selvsentrerende spiss - 301765
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 10 mm
Kuttelengde - 93 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600147379
Elnummer
8825745
Leverandørens varenummer
301765
Typebeskrivelse
TREBOR 10MM FOR HARDT TREVERK MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
10 mm
Kuttelengde:
93 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
10 mm
Total lengde:
133 mm
Med senterbor:
nei


