Utgått

Diager - Trebor 3X62mm med 3 skjærepunkter og selvsentrerende spiss - 301760

KopierKopier
Diager - Trebor 3X62mm med 3 skjærepunkter og selvsentrerende spiss

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for betong - nei

  • Diameter bor - 3 mm

  • Kuttelengde - 22 mm

  • Festesystem - Sylindrisk tange

  • Type låsefunksjon - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3336600155138

Elnummer

8825740

Leverandørens varenummer

301760

Typebeskrivelse

TREBOR 3MM FOR HARDT TREVERK MED TRE SKJÆREKANTER

Egnet for betong:

nei

Diameter bor:

3 mm

Kuttelengde:

22 mm

Festesystem:

Sylindrisk tange

Type låsefunksjon:

Ja

Egnet for stål:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for jernfrie metaller:

nei

Med scoring sag:

nei

Egnet for stein:

nei

Egnet for glass:

nei

Egnet for kunststoff:

nei

Skaftdiameter:

3 mm

Total lengde:

62 mm

Med senterbor:

nei

TREBOR 3MM FOR HARDT TREVERK MED TRE SKJÆREKANTER