Diager - Trebor 4X75mm med 3 skjærepunkter og selvsentrerende spiss - 301761
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 4 mm
Kuttelengde - 35 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600154537
Elnummer
8825741
Leverandørens varenummer
301761
Typebeskrivelse
TREBOR 4MM FOR HARDT TREVERK MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
4 mm
Kuttelengde:
35 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
4 mm
Total lengde:
75 mm
Med senterbor:
nei


