Diager - Trebor 6X93mm med 3 skjærepunkter og selvsentrerende spiss - 301763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 6 mm
Kuttelengde - 53 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600147355
Elnummer
8825743
Leverandørens varenummer
301763
Typebeskrivelse
TREBOR 6MM FOR HARDT TREVERK MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
6 mm
Kuttelengde:
53 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
6 mm
Total lengde:
93 mm
Med senterbor:
nei