Diager - Trebor 8X117mm med 3 skjærepunkter og selvsentrerende spiss - 301764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 8 mm
Kuttelengde - 77 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600147362
Elnummer
8825744
Leverandørens varenummer
301764
Typebeskrivelse
TREBOR 8MM FOR HARDT TREVERK MED TRE SKJÆREKANTER
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
8 mm
Kuttelengde:
77 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
8 mm
Total lengde:
117 mm
Med senterbor:
nei