Diager - Trebor spiral Ø16X450mm med sekskant tange og selvsentrerende spiss - 301716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 16 mm
Kuttelengde - 380 mm
Festesystem - Stor sekskanttange
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3336600064317
Elnummer
8825723
Leverandørens varenummer
301716
Typebeskrivelse
8825723
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
16 mm
Kuttelengde:
380 mm
Festesystem:
Stor sekskanttange
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Skaftdiameter:
13 mm
Total lengde:
460 mm
Med senterbor:
nei


