Digitron - 2020P Trykkmåler - 8022775
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 155 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317431851
Elnummer
8022775
Leverandørens varenummer
8022775
Typebeskrivelse
8022775
Modell / utførelse:
Andre
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
155 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
40 mm
Digitron 2000 serien av differens-/absoluttmanometre har høyeste kvalitet og utført i IP67.
Instrumentene er ideelle til måling på både luft og væsker (ikke aggressive).
Med disse manometrene er det meget enkelt å måle trykk, trekk og differenstrykk over eksempelvis et filter. De valgfri måleenheter gjør det meget lett å kontrollere trykk innenfor ventilasjon, pneumatikk, gassinstallasjoner mm, uten å måtte gjøre vanskelige omregninger.
Med DigiLink, som er en infrarød dataoverføringsenhet til 2000-serien, kan alle verdier lett og hurtig overføres til PC. Herfra kan data analyseres og bearbeides med Windowssoftwaren DigiLog. Til dokumentasjon kan både grafer og tabeller inkluderes i utskriftsrapporten.
Digitron manometre leveres med brukerveiledning. Dette brede sortimentet dekker de fleste bruksområder innenfor industrien.
Instrumentene er ideelle til måling på både luft og væsker (ikke aggressive).
Med disse manometrene er det meget enkelt å måle trykk, trekk og differenstrykk over eksempelvis et filter. De valgfri måleenheter gjør det meget lett å kontrollere trykk innenfor ventilasjon, pneumatikk, gassinstallasjoner mm, uten å måtte gjøre vanskelige omregninger.
Med DigiLink, som er en infrarød dataoverføringsenhet til 2000-serien, kan alle verdier lett og hurtig overføres til PC. Herfra kan data analyseres og bearbeides med Windowssoftwaren DigiLog. Til dokumentasjon kan både grafer og tabeller inkluderes i utskriftsrapporten.
Digitron manometre leveres med brukerveiledning. Dette brede sortimentet dekker de fleste bruksområder innenfor industrien.