Digitron - Digitron 2024T Termometer - 8022989
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måleområde - -150...800 °C
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - nei
Separat føler - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703317431387
Elnummer
8022989
Leverandørens varenummer
8022989
Typebeskrivelse
8022989
Indikering:
Digital
Måleområde:
-150...800 °C
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
nei
Separat føler:
Ja
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
nei
Digitron 2024T har mulighet for datalogging, maks/min, enhetsvalg, belyst display, speedread, auto-av og holdfunksjon.
Brukesl f.eks. til: varme-, ventilasjons-, kjøle-, matvarevarebransjen, prosesssindustrien mm.
Loggerfunksjonen gir mulighet for å lagre opp til 250 målinger som kan overføre til PC for videre bearbeiding. Instrumentet logger i sann tid så både dato og klokkeslett lagres sammen med den målte temperaturen. Loggerintervall fra 1min. til 24 timer.
DigiLink som er en infrarød dataoverføringsenhet til 2000-serien, lastes verdiene ned til PC for videre behandling. Det behøves derfor kun en overføringsenhet uansett antall termometre. DigiLog er en Windowsbasert programvare, som gir deg muligheten til å lage grafer av loggede temperaturer. DigiLog er en Windowsbasert programvare, som gir deg muligheten til å lage grafer av loggede temperaturer. Med type Pt-100 føler har Digitron 2024T svært god nøyaktighet. Digitron 2024T kan brukes sammen med ulike typer Pt-100 følere. Digitron 2024T leveres med brukerveiledning og testsertifikat.