Digitron - DIGITRON DGS 10 - 8022455

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Min. deteksjonsverdi - 10 ppm

  • Akustisk alarm - Ja

  • Oppladbar - Ja

  • Reaksjonstid - 1 s

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445270248

Elnummer

8022455

Leverandørens varenummer

8022455

Typebeskrivelse

8022455

Min. deteksjonsverdi:

10 ppm

Akustisk alarm:

Ja

Oppladbar:

Ja

Reaksjonstid:

1 s

Farge:

Gul

Registrerer Amoniakk:

Ja

Registrerer Butan:

Ja

Registrerer Kulldioxid:

Ja

Registrerer Kullmonoxid:

nei

Detekterer klorid (CI2):

Ja

Detekterer klordioxid (ClO2):

Ja

Detekterer Blåsyre (HCN):

nei

Detekterer hydrogensulfid (H2S):

Ja

Registrerer Metan:

Ja

Detekterer Nitrogenoksyd (NO2):

Ja

Registrerer andre gasser:

Ja

Detekterer surstoff (O2):

Ja

Detekterer Ozon (O3):

nei

Detekterer hydrogenfosfid (PH3):

nei

Registrerer Propan:

Ja

Detekterer Svoveldioksid (SO2):

Ja

Kvelende gass:

Ja

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

Ja

Maks. høyfrekvent effekt:

Ja

Registrerer Tåregass:

nei

Giftig gass:

Ja

Detekterer flyktige organiske forbindelser:

Ja

Røykgassanalyse:

Ja

Passer til kalibrering:

nei

Datakommunikasjon:

nei

Optisk alarm:

Ja

Med display:

nei

Med printer:

nei

Diameter:

10 mm

Høyde:

170 mm

Bredde:

77 mm

Dybde:

40 mm

Med koffert:

nei

Nettspenningsadapter:

nei

DGS 10 gasslekkasjedetektoren(Sniffer) fra Digitron er laget for lokalisering av de fleste gasser som metan, ammoniak, hydrogen, butan, propan, aceton, kjølemiddel, hydrogensulfat, lakk / fortynner, løsemidler, flybensin, R-600A og formiergass (10%H + 90%N2).
DGS-10 har innstillbar følsomhet og har sensoren plassert på en fleksibel arm, slik at du kan teste ""rundt hjørner"". Instrumentet har både en visuell alarm og en kraftig akustisk alarm. Selv i støyfylte miljøer kan du høre alarmsignalene.
Instrumentet har en gummikappe som gir en god beskyttelse. Leveres komplett med kalibreringssertifikat, gummikappe med magnet, batterier og brukerveiledning.