Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 07 Varmelist 400V/750W - 80720407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Elektrisk tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690041529
Elnummer
5401037
Leverandørens varenummer
80720407
Typebeskrivelse
5401037
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1025 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei


