Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 10 Varmelist 1000W M/EL.TERMOSTAT - 80720010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 5...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690041475
Elnummer
5401023
Leverandørens varenummer
80720010
Typebeskrivelse
5401023
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1325 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
4,8 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Dimplex DFB2W 10 Varmelist 230V/1000W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.


