Utgått

Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 12 Varmelist 1250W M/EL.TERMOSTAT - 80720012

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 12 Varmelist 1250W M/EL.TERMOSTAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Temperaturjustering - 5...30 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690041482

Elnummer

5401024

Leverandørens varenummer

80720012

Typebeskrivelse

5401024

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

1525 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

5,6 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Dimplex DFB2W 12 Varmelist 230V/1250W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.