Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB2W 15 Varmelist 1500W M/EL.TERMOSTAT - 80720015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 5...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690041499
Elnummer
5401025
Leverandørens varenummer
80720015
Typebeskrivelse
5401025
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1725 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
6,3 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Dimplex DFB2W 15 Varmelist 230V/1500W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.