Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB4W 02 Varmepanel 250W M/EL.TERMOSTAT - 80740002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Temperaturjustering - 5...30 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690041727
Elnummer
5401026
Leverandørens varenummer
80740002
Typebeskrivelse
5401026
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
425 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei
Dimplex DFB4W 02 Varmepanel 230V/250W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.


