Dimplex - DIMPLEX FRONT DFB4W 20 Varmepanel 400V/2000W - 80740420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Veggapparat
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Elektrisk tilkobling - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690041857
Elnummer
5401047
Leverandørens varenummer
80740420
Typebeskrivelse
5401047
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Veggapparat
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Elektrisk tilkobling:
Andre
Temperaturjustering:
5...30 °C
Bredde:
1325 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
8,4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Isoleringsklasse:
II
Frostvaktkrets:
Ja
Med tidsur:
nei