Utgått

Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB2X 15 Varmelist 230V/1500W - 80720515

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB2X 15 Varmelist 230V/1500W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 1725 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690069936

Elnummer

5401085

Leverandørens varenummer

80720515

Typebeskrivelse

5401085

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

1725 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

6,3 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

nei

Med tidsur:

nei

Dimplex DFB2X 15 Varmelist 230V/1500W slaveovn uten termostat og triac, IP24, Dobbeltisolert Klasse II . Veggramme med monteringsmal. Leveres med koblingsboks for fast tilkobling. Farge RAL 9016.