Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB4X 05 Varmepanel 230V/500W - 80740505
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Med ventilator - nei
Bredde - 525 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7030690049952
Elnummer
5401087
Leverandørens varenummer
80740505
Typebeskrivelse
5401087
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Med ventilator:
nei
Bredde:
525 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
90 mm
Vekt:
3,4 kg
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Frostvaktkrets:
nei
Med tidsur:
nei
Dimplex DFB4X 05 Varmepanel 230V/500W slaveovn uten termostat og triac, IP24, Dobbeltisolert Klasse II . Veggramme med monteringsmal. Leveres med koblingsboks for fast tilkobling. Farge RAL 9016.


