Utgått

Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB4X 07 Varmepanel 400V/750W - 80740607

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB4X 07 Varmepanel 400V/750W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Elektrisk tilkobling - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690079935

Elnummer

5401101

Leverandørens varenummer

80740607

Typebeskrivelse

5401101

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Elektrisk tilkobling:

Andre

Bredde:

625 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

4,2 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

nei

Med tidsur:

nei

Dimplex DFB4X 07 Varmepanel 400V/750W slaveovn uten termostat og triac, IP24, Dobbeltisolert Klasse II . Veggramme med monteringsmal. Leveres med koblingsboks for fast tilkobling. Farge RAL 9016.