Utgått

Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB4X 10 Varmepanel 230V/1000W - 80740510

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX FRONT / SLAVE DFB4X 10 Varmepanel 230V/1000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Bredde - 725 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690049976

Elnummer

5401089

Leverandørens varenummer

80740510

Typebeskrivelse

5401089

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Bredde:

725 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

4,5 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

nei

Med tidsur:

nei

Dimplex DFB4X 10 Varmepanel 230V/1000W slaveovn uten termostat og triac, IP24, Dobbeltisolert Klasse II . Veggramme med monteringsmal. Leveres med koblingsboks for fast tilkobling. Farge RAL 9016.