Dimplex - Dimplex Termostat Dcu 1Z Styretråd - 80390216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Betjeningspanel/regulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Høyde - 49 mm
Bredde - 79 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7030690101667
Elnummer
5401112
Leverandørens varenummer
80390216
Typebeskrivelse
5401112
Type tilbehør/reservedel:
Betjeningspanel/regulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Høyde:
49 mm
Bredde:
79 mm
Dybde:
44 mm
DCU 1Z Dimplex Kontrollenhet. For styring via styretråd. 5 grader senking. Leveres med nødvendig kabel og koblingsboks.


