Utgått

Dimplex - DIMPLEX TOP DTD2W 02 Varmelist 230V/250W - 80820002

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DIMPLEX TOP DTD2W 02 Varmelist 230V/250W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Temperaturjustering - 5...30 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030690042458

Elnummer

5401050

Leverandørens varenummer

80820002

Typebeskrivelse

5401050

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

525 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

1,9 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Dimplex DTD2W 02 Varmelist 230V/250W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.