Dimplex - DTD4L 04 Varmepanel 230V/400W Barnehageovn Dimplex - 80840704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Barnehageovner
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7030690100301
Elnummer
5423781
Leverandørens varenummer
80840704
Typebeskrivelse
5423781
Dimplex DTD4L 04 Varmepanel 230V/400W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Lavtemperert 60 grader C, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.