Utgått

Dimplex - DTD4L 06 Varmepanel 230V/600W Barnehageovn Dimplex - 80840706

Glen Dimplex
KopierKopier
Dimplex - DTD4L 06 Varmepanel 230V/600W Barnehageovn Dimplex

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Veggapparat

  • Farge - Hvit

  • Med ventilator - nei

  • Temperaturjustering - 5...30 °C

  • Bredde - 925 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7030690100318

Elnummer

5423782

Leverandørens varenummer

80840706

Typebeskrivelse

5423782

Monteringsmetode:

Veggapparat

Farge:

Hvit

Med ventilator:

nei

Temperaturjustering:

5...30 °C

Bredde:

925 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

90 mm

Vekt:

5,7 kg

Beskyttelsesklasse IP:

IP24

Isoleringsklasse:

II

Frostvaktkrets:

Ja

Med tidsur:

nei

Dimplex DTD4L 06 Varmepanel 230V/600W med nøyaktig elektronisk termostat, IP24, Lavtemperert 60 grader C, Dobbeltisolert Klasse II, Standby strømforbruk <0,5W. Veggramme med monteringsmal. Leveres med kombinert løsning for tilkobling til stikkontakt eller medfølgende veggboks. Kan utstyres med digital timer, trådstyringsmodul eller ulike radiomottakere for styring med Nobø Energy Control. Farge RAL 9016.