Dimplex - TERRASSEVARMER 1300W OPH13 M/KVARTSELEMENT 594X159 - Strålevarmer 1,3kW
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1300 W
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5011139117076
Elnummer
5423792
Leverandørens varenummer
Strålevarmer 1,3kW
Typebeskrivelse
Strålevarme ovner
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1300 W
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
nei
Min. varmeeffekt:
1300 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
160 mm
Bredde:
594 mm
Dybde:
144 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


