Dirty Dog Eyewear - Dirty Dog Primp solbrille, Black/Green. Polarized. - 53374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale - Plast
Passer over lesebriller - nei
Farve på glasset - Grå
Størrelse - M
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9416996533742
Elnummer
8801891
Leverandørens varenummer
53374
Typebeskrivelse
8801891
Material glass:
Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale:
Plast
Passer over lesebriller:
nei
Farve på glasset:
Grå
Størrelse:
M
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
nei
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
Ja
Ripesikker:
Ja
Duggfri:
Ja
Justerbar:
nei
Rammefarge:
Svart
Type lufting:
Uten


