Dirty Dog Eyewear - Dirty Dog Volcano solbrille, Tortoise/Brown. Polarized. - 53434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale - Plast
Passer over lesebriller - nei
Farve på glasset - Brun
Størrelse - L
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9416996534343
Elnummer
8801892
Leverandørens varenummer
53434
Typebeskrivelse
8801892
Material glass:
Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale:
Plast
Passer over lesebriller:
nei
Farve på glasset:
Brun
Størrelse:
L
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
nei
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
Ja
Ripesikker:
Ja
Duggfri:
Ja
Justerbar:
nei
Rammefarge:
Brun
Type lufting:
Uten