Doepke Schaltgeräte GmbH - Boks med 3stk sikrings holdere og sikringer for Tytan d0 II sikringsholder for DIN skinne - 9980127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D02
Merkestrøm - 35 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Svart
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4014712048874
Elnummer
1606258
Leverandørens varenummer
9980127
Typebeskrivelse
Fuse plug sets DSE D0-35
DIN-størrelse:
D02
Merkestrøm:
35 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Svart
Driftskategori:
gG
Tytan DSE D02-35A Sikringssett 3pol gl/gG- karakteristikk beregnet for sikringsholder Tytan d0 II sikringslastbryter.
Driftsspenning 50-400V AC eller 50V-250V DC.
Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3.
Standarder EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947-3.
gl/gG-karakteristikken er godkjent som overstrømsvern både for kortslutnings- og overlast beskyttelse eller som kombinert KV/OV.
Boksen leveres med 3stk sikrings-holdere med sikringer. Boksen er beregnet for montering på DIN skinne for oppbevaring av eventuelle reserve sikringer. Denne serien sikrings-holdere leveres med sikringer som har LED indikator som blinker hvis sikringen er defekt.
Driftsspenning 50-400V AC eller 50V-250V DC.
Godkjent for ikke-sakkyndig betjening iht.: NEK EN60269-3.
Standarder EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947-3.
gl/gG-karakteristikken er godkjent som overstrømsvern både for kortslutnings- og overlast beskyttelse eller som kombinert KV/OV.
Boksen leveres med 3stk sikrings-holdere med sikringer. Boksen er beregnet for montering på DIN skinne for oppbevaring av eventuelle reserve sikringer. Denne serien sikrings-holdere leveres med sikringer som har LED indikator som blinker hvis sikringen er defekt.