Doepke Schaltgeräte GmbH - Bryter DSP10-3NC 4-10,5bar - 9921063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 4...9 bar
Gjengemål - 1/2"
Med manuell av/på-bryter - nei
Elektronisk utførelse - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712208629
Elnummer
1401575
Leverandørens varenummer
9921063
Typebeskrivelse
DSP 10-3NC1/2
Innkoblingstrykk:
4...9 bar
Gjengemål:
1/2"
Med manuell av/på-bryter:
nei
Elektronisk utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
nei
Maks. Arbeidstrykk:
10500 hPa
Startinnstilling:
4000...10500 hPa
Utkoblingstrykk:
5,5...10,5 bar
Sluttinnstilling:
4000...10500 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
5 bar
Middels temperatur:
0...50 °C
Tilkobling:
Innvendige gjenger metrisk
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
207...440 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
207...440 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Startverdi Måleområde trykk:
400000 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
1050000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
25 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
16 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket:
3
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3
Høyde:
105 mm
Bredde:
112 mm
Diameter:
0 mm
Dybde:
55 mm


