Doepke Schaltgeräte GmbH - DMD P AVST.PANEL DMD1/2 - 9352011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall statusindikeringer - 2
Antall display - 0
Antall knapper - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Frontmontering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712046146
Elnummer
1604889
Leverandørens varenummer
9352011
Typebeskrivelse
1604889
Antall statusindikeringer:
2
Antall display:
0
Antall knapper:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Frontmontering:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
DMD P Avst. panel DMD1/2 Jordfeilindikering