Doepke Schaltgeräte GmbH - LT 500M DIMMER MOD 500VA - 09500224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal
Monteringsmetode - REG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712138216
Elnummer
1401555
Leverandørens varenummer
09500224
Typebeskrivelse
LT 500 M
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal
Monteringsmetode:
REG
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Styrespenning fra/til:
0...0 V
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
2
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
0,4...2,5 mm²
Enhet bredde:
36 mm
Enhet høyde:
85 mm
Enhet dybde:
77 mm
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Innstillbar