Doepke Schaltgeräte GmbH - RDS6 Stikk for DIN - 9980028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Antall stikkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712040458
Elnummer
1500629
Leverandørens varenummer
9980028
Typebeskrivelse
RDS6 Stikk for DIN
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Antall stikkontakter:
1
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
Stikkontakt med beskyttelseskontakt CEE 7/3 (type F)
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
65,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0


