Doepke Schaltgeräte GmbH - RST KOBLING 125MM - 3POL - 09920286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712076006
Elnummer
1604709
Leverandørens varenummer
09920286
Typebeskrivelse
RVS 3.125.120
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
160 mm
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei