Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 12M 2P - ES21210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 2
Antall poler - 2
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 212 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712021563
Elnummer
1604701
Leverandørens varenummer
ES21210
Typebeskrivelse
ES,2-phase,12mod,fork,E-type,10mm2,17,8mm pitch,21
Antall faser:
2
Antall poler:
2
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
212 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei