Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 12M L1 - L2 - L3 - N - 9920123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 212 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712021648
Elnummer
1604767
Leverandørens varenummer
9920123
Typebeskrivelse
ES, 4-phase,12mod, fork E-type,10mm2,17,8mm pitch,
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
212 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Faseskinne med 12 moduler for 400V TN-S anlegg til 3stk. 4-polede elementautomater , 10mm² kobbertverrsnitt. Skinnen har gaffeltilkobling.