Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 12M L1+N L2+NL3+N - ES41210N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 4
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 212 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712045958
Elnummer
1604705
Leverandørens varenummer
ES41210N
Typebeskrivelse
EV-S G 3.1+N.12.120
Antall faser:
3
Antall poler:
4
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
212 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
6
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
Ja
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei