Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 16M 3P - ES31610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 268 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712077829
Elnummer
1604704
Leverandørens varenummer
ES31610
Typebeskrivelse
ES,3-phase,16mod,fork,10mm2,17,8 pitch,284mm
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
268 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
16
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
16
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
15 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei