Doepke Schaltgeräte GmbH - Samleskinne 3P 10q 1m - 710-57
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 3
Fordelingsmåling - 17,5 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 998 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712134553
Elnummer
1606281
Leverandørens varenummer
710-57
Typebeskrivelse
MTL, 3-phase,57mod,fork, L-type,10mm2,17,8mm pitch
Antall faser:
3
Antall poler:
3
Fordelingsmåling:
17,5 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
998 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
57
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4,5 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
15 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
500 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
12,5 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei